Beli poles teraso di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROPAN Multipurpose Wax (Lilin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp149.900

    PROPAN Multipurpose Wax (Lilin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Propan Multipurpose WaxPROPAN MULTIPURPOSE WAX PMW-320, wax bermutu tinggi untuk mengkilapkan teraso, ubin, marmer, lantai Vynil, kayu dan keramik .
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Color: Natural
  2. Mister Abrasive Diamond Pad 4 Inch (Pad Poles Berlian)
    Mulai

    Rp38.900

    Mister Abrasive Diamond Pad 4 Inch (Pad Poles Berlian)
    Deskripsi:
    4 Diamond Polishing Pad Poles Marmer Granit Batu Amplas LantaiUkuran 4in atau 100mmTersedia 18 grit dari 30 s/d 3000Berfungsi untuk memoles, meratakan maupun menghaluskan marmer, granit, teraso, tegel, lantai semen, dllDigunakan pada mesin polisher lantai atau gerinda tangan dengan ditempel dengan tatakan VelcroProduk tatakan Velcro bisa di search di etalase toko
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
    • Diameter (mm): 100
  3. PROPAN Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)
    Mulai

    Rp99.900

    PROPAN Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)
    Deskripsi:
    PROPAN MULTIPURPOSE WAX PMW-320, wax bermutu tinggi untuk mengkilapkan teraso, ubin, marmer, lantai Vynil, kayu dan keramik.
  4. KIM Granit Wax
    Mulai

    Rp399.900

    KIM Granit Wax
    Deskripsi:
    Melindungi granit, parkit, atau teraso agar tidak cepat menyerap kotoran dan mengawetkan granit, parkit dan teraso agar lebih lama dipergunakan meskipun tertimpa hujan/ air dan panas matahariCara Pemakaian :Dioleskan pada permukaan kemudian dipoles dengan mesin polisher menggunakan pad berwarna merah sampai kering. Kemudian lakukan buffing dengan pad putih untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pemakaian murni.
    atribut:
    • Size (g): 1000
    • Packaging: Pail
    • Characteristics: Cream
  5. KIM Bubuk Pengkilap Granit
    Mulai

    Rp67.900

    KIM Bubuk Pengkilap Granit
    Deskripsi:
    Mengkilatkan dan melindungi granit, parkit, atau teraso agar tidak cepat menyerap kotoran dan mengawetkan granit, parkit dan teraso agar lebih lama dipergunakan meskipun tertimpa hujan/ air dan panas matahari.Cara Pemakaian :Dicampur dengan air 1 : 1 lalu aplikasikan pada pada permukaan. Kemudian dipoles dengan mesin polisher menggunakan pad berwarna merah sampai kering, boleh juga menggunakan steel wool untuk permukaan halus. Kemudian lakukan buffing dengan pad putih untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pemakaian harus dicampur dengan air 1 : 1.
    atribut:
    • Characteristics: Powder
  6. 3M Microfinishing Film Roll Type (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp4.999.900

    3M Microfinishing Film Roll Type (Amplas Gulung)
    Deskripsi:
    Built for MicrofinishingOn cylindrical parts, like automotive powertrain components, consistent and predictable finishes are key. 3M Microfinishing Film Roll 472L helps produce fine finishes and achieve close tolerances on parts like these. It can be used on a variety of substrates, including gelcoat, ‎soft rubber, ‎hard chrome, ‎soft and hard composites, ‎fiberglass, all metals and hard-filled rubber.Silicon Carbide Mineral and Polyester BackingWe engineer Film Roll 472L by adhering micron-graded silicon carbide mineral to polyester film using a resin bond. Silicon carbide mineral is very hard and fractures easily, resulting in freshly exposed sharp edges that cut extra fast and produce a smooth, professional-looking finish. While it wears faster than aluminum oxide, it produces a brighter finish. Roll 472L is available in a variety of grades, so operators can tailor the grade to their part.The high-strength polyester backing has uniform caliper thickness throughout its length, which is helpful when close tolerances are important.Get Close to the Close ToleranceAcross industries, from transportation to heavy equipment, from general industrial to aerospace, professionals value part integrity and consistency. Combining the strength of a polyester film backing with the fine and acute cutting qualities of micron-graded silicon carbide, 3M Microfinishing Film Roll 472L is a good match for workpieces that require precise and uniform cutting action.
  7. Terramix Terrazzo Cor Dekoratif Instan
    Mulai

    Rp469.900

    Terramix Terrazzo Cor Dekoratif Instan
    Deskripsi:
    Teraso Cor Instan Cordon Blue by Terramix terbuat dari campuran semen, pasir, dan batu pecah dengan warna biru elegan yang khas. Desainnya cocok untuk berbagai gaya arsitektur, dari modern hingga tropis. Tahan lama, mudah dirawat, dan memiliki daya tarik visual yang kuat, menjadikannya pilihan ideal untuk ruang komersial maupun hunian. Cocok digunakan di dalam maupun di luar ruangan.Detail Produk:– 45 Kg per Karung– 1 Karung Terramix dapat digunakan untuk luas 1 m2 + 13 Kg Semen Putih– Cocok untuk lantai dan dinding cor, meja dapur, wastafel, pot tanaman, dll.– Komposisi Material: Agregat Terrazzo Halus dan Kasar– Material Terrazzo dalam kemasan cocok untuk penggemar konsep minimalis dan kontemporer
    atribut:
    • Size (kg): 45
  8. Theben Electronic Timer (Pewaktu Elektronik)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Theben Electronic Timer (Pewaktu Elektronik)
    Deskripsi:
    An automatic summer/winter time changeover is included with this electronic timer, which includes a weekly program, an annual program, and an astro range.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121523
    • Amps (A): 10
    • Backup Device: Lithium Battery
    • Backup Time (yr): 10
    • Color: Gray
    • Depth (inch): 2 3/4
    • Display Height (inch): 3/4
    • Enclosure: Plastic
    • Height (inch): 3 1/2
    • Mounting: DIN Rail
    • NEMA Rating: 1
  9. TORK Lighting Photocontrol
    Mulai

    Rp419.900

    TORK Lighting Photocontrol
    Deskripsi:
    These photocontrols are designed to turn lights on at dusk and off at dawn. Each features a built-in delay that helps to prevent false cycling due to car headlights and lightning. They also feature die-cast aluminum housing. Use with parking lot lighting, security lighting, billboard lighting, municipal lighting, roadway lighting, and street lighting.
Daftar Harga poles teraso Terbaru October 2026
PROPAN Multipurpose Wax (Lilin Poles Lantai)Rp149.900
Mister Abrasive Diamond Pad 4 Inch (Pad Poles Berlian)Rp38.900
PROPAN Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)Rp99.900
KIM Granit WaxRp399.900
KIM Bubuk Pengkilap GranitRp67.900
3M Microfinishing Film Roll Type (Amplas Gulung)Rp4.999.900
Terramix Terrazzo Cor Dekoratif InstanRp469.900
Theben Electronic Timer (Pewaktu Elektronik)Rp4.799.900
TORK Lighting PhotocontrolRp419.900

Data diperbarui pada 21/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)